AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1019287 LUT3-950 - 1019287

SICK
copiacopia
SICK - SIK1019287 LUT3-950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

  • Larghezza del sensore - 30.4 mm

  • Altezza del sensore - 53 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070298499

Codice prodotto

SIK1019287

Cod. produttore

1019287

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Larghezza del sensore:

30.4 mm

Altezza del sensore:

53 mm

Lunghezza del sensore:

80 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Corrente max. di uscita:

100 mA

LUT3-950. SENSORI DI LUMINESCENZA. Dimensioni (L x H x P) 30,4 mm x 53 mm x 80 mm. Distanza di ricezione 50 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Sorgente luminosa LED, Luce ultravioletta. Lunghezza d'onda: 375 nmDimensioni punto luminoso 5 mm x 15 mm. Filtro di ricezione KV 418 (standard). Campo di ricezione 450 nm ... 750 nm. Impostazione Potenziometro. Funzione di commutazione Funzionamento light on