SICK - SIK1024127 LUT1B-11325 - 1024127

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Larghezza del sensore - 23 mm
Altezza del sensore - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077744869
Codice prodotto
SIK1024127
Cod. produttore
1024127
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Larghezza del sensore:
23 mm
Altezza del sensore:
70 mm
Lunghezza del sensore:
47.5 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Corrente max. di uscita:
200 mA


