SICK - SIK1024128 LUT1U-11331 - 1024128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Larghezza del sensore - 23 mm
Altezza del sensore - 70 mm
Lunghezza del sensore - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073073444
Codice prodotto
SIK1024128
Cod. produttore
1024128
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Larghezza del sensore:
23 mm
Altezza del sensore:
70 mm
Lunghezza del sensore:
60 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Corrente max. di uscita:
200 mA


