AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1025505 ELG3-2070P521 - 1025505

SICK
copiacopia
SICK - SIK1025505 ELG3-2070P521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 29 mm

  • Altezza del campo protetto - 2146 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070556452

Codice prodotto

SIK1025505

Cod. produttore

1025505

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

29 mm

Altezza del campo protetto:

2146 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

2146 mm

Larghezza del sensore:

34 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

130 ms

ELG3-2070P521. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 35 mm. Distanza tra i raggi 30 mm. Numero di raggi 70. Altezza di controllo 2070 mm. Analisi dei raggi Raggi paralleli. Massima distanza operativa 17 m. Campo di lavoro 12 m. Tempo di risposta 130 ms. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli