AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1025510 ELG3-0210P511 - 1025510

SICK
copiacopia
SICK - SIK1025510 ELG3-0210P511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 29 mm

  • Altezza del campo protetto - 286 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073019572

Codice prodotto

SIK1025510

Cod. produttore

1025510

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

29 mm

Altezza del campo protetto:

286 mm

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

286 mm

Larghezza del sensore:

34 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

28 ms

Barriera fotoelettrica di sicurezza, marca SICK, modello SIK1025510 - ELG3-0210P511