SICK - SIK1026036 WL24-2X230 - 1026036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 22000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Morsetto
Tipo di uscita di commutazione - NAMUR
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449074210442
Codice prodotto
SIK1026036
Cod. produttore
1026036
Produttore
SIK
Max. Campo di rilevamento:
22000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Tipo di uscita di commutazione:
NAMUR
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Campo di rilevamento nominale:
0 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
10 ms
Temperatura ambiente:
-20...-20 °C
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Frequenza di commutazione:
50 Hz
Classe di protezione del laser:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Larghezza del sensore:
27 mm
Altezza del sensore:
87.5 mm
Lunghezza del sensore:
65 mm
Materiale della superficie ottica:
Vetro


