AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1026037 WL24-2X430 - 1026037

SICK
copiacopia
SICK - SIK1026037 WL24-2X430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 22000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - NAMUR

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075068264

Codice prodotto

SIK1026037

Cod. produttore

1026037

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

22000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

NAMUR

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

0 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

10 ms

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Frequenza di commutazione:

50 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Larghezza del sensore:

27 mm

Altezza del sensore:

87.5 mm

Lunghezza del sensore:

65 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

WL24-2X430. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore. Dimensioni (L x H x P) 27 mm x 87,5 mm x 65 mmPunto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 22 m.Distanza di rilevamento 0 m ... 15 m. Natura della luce Luce rossa visibileSorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 250 mm (15 m). Impostazione Potenziometro. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli