SICK - SIK1026177 ELG3-0810P523 - 1026177

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 29 mm
Altezza del campo protetto - 886 mm
Tipo di tensione - DC
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Confezione
1 PZ
EAN
7449079246040
Codice prodotto
SIK1026177
Cod. produttore
1026177
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
29 mm
Altezza del campo protetto:
886 mm
Tipo di tensione:
DC
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
886 mm
Larghezza del sensore:
34 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tempo di reazione:
300 ms


