AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1026515 DT500-A111 - 1026515

SICK
copiacopia
SICK - SIK1026515 DT500-A111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 2

  • Tensione di alimentazione - 10...10 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Classe di protezione del laser - Classe 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071360607

Codice prodotto

SIK1026515

Cod. produttore

1026515

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore assiale

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

DT500-A111. Dx500. SENSORI DI DISTANZA LONG-RANGE. Campo di misura 0,2 m ... 30 m, Riflessione 90%, 0,8 m ... 15 m, Riflessione 6%, Oggetto da misurare Oggetti naturali. Risoluzione 12 bit. Riproducibilità 1 mm. Accuratezza ± 3 mm. Tempo di uscita 250 ms. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825/21 CFR 1.040). Ripple residuo 5 Vpp. Consumo energetico Typ. 3 W. Tempo di inizializzazione 500 ms. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli