SICK - SIK1026516 DT500-A211 - 1026516

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 2
Tensione di alimentazione - 10...10 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Classe di protezione del laser - Classe 2
Confezione
1 PZ
EAN
7449076360190
Codice prodotto
SIK1026516
Cod. produttore
1026516
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore assiale
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C


