AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1026820 S30B-2011BA - 1026820

SICK
copiacopia
SICK - SIK1026820 S30B-2011BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070274035

Codice prodotto

SIK1026820

Cod. produttore

1026820

Produttore

SIK

S30B-2011BA. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Dimensione del campo protetto 2 m. Dimensione del campo di allerta 8 m (con una riflessione del 15 %). Campo di misura delle distanze 30 m. Tipo di set di campo Set di campo triplo. Numero di set di campi 1. Numerodi campi 3. Numero di casi di monitoraggio 1. Angolo di scansione 270°. Risoluzione (configurabile) 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm. Risoluzione angolare 0,5°. Tempo di risposta 80 ms. Supplemento di campo protetto 100 mm. Numero di valutazioni multiple 2 ...16, configurabile. Ritardo del ripristino automatico 2 s ... 60 s, configurabile