AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1029846 MZ2Q-FTZPS-KP0 - 1029846

SICK
copiacopia
SICK - SIK1029846 MZ2Q-FTZPS-KP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Altri

  • Tipo di custodia - Profilo

  • Distanza di commutazione - 0 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072520338

Codice prodotto

SIK1029846

Cod. produttore

1029846

Produttore

SIK

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Altri

Tipo di custodia:

Profilo

Distanza di commutazione:

0 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Lunghezza del sensore:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

12...30 V

Larghezza del sensore:

6.2 mm

Altezza del sensore:

4.3 mm

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Temperatura ambiente:

-20...75 °C

Tipo di tensione:

DC

Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:

no

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Sensore di prossimita magnetico, marca SICK, modello SIK1029846 - MZ2Q-FTZPS-KP0