AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1029950 MM12-90APS-ZC0 - 1029950

SICK
copiacopia
SICK - SIK1029950 MM12-90APS-ZC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Versione speciale

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072520345

Codice prodotto

SIK1029950

Cod. produttore

1029950

Produttore

SIK

Tipo di custodia:

Versione speciale

Distanza di commutazione:

5 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Materiale (del corpo):

Ottone

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro del sensore:

12 mm

Sensori di prossimita' magnetici tipo MM12-90APS-ZC0 | MM. Distanza di commutazione Sn: 90mm. Uscita di commutazione: PNP. Tipo di connessione: Connettore maschio M12, 4 poli. Materiale della custodia: Metallo. Funzione di commutazione: N/O.