AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1031419 ARS60-A4A03600 - 1031419

SICK
copiacopia
SICK - SIK1031419 ARS60-A4A03600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Programmabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022470811

Codice prodotto

SIK1031419

Cod. produttore

1031419

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Numero max. di impulsi per giro 3.600, possibile qualsiasi numero passi da 00002 a 32768. Nel testo in chiaro sempre 5 cifre.Numero max. di giri 1. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa. Diametro dell'albero 10 mm x 18 mm. Lunghezza albero 18mm. Peso 0,3 kg