AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1031495 ARS60-A4A32768 - 1031495

SICK
copiacopia
SICK - SIK1031495 ARS60-A4A32768

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 32768

  • Numero di passi per giro (risoluzione) - 32768...32768

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077335487

Codice prodotto

SIK1031495

Cod. produttore

1031495

Produttore

SIK

Modello:

Altri

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

32768

Numero di passi per giro (risoluzione):

32768...32768

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Numero di giri:

1...1

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Standard per interfacce:

SSI

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di impulsi per giro:

32768...32768

Tipo di supporto di trasmissione:

Rame

Materiale (del corpo):

Alluminio

Numero max. di impulsi per giro 32.768, possibile qualsiasi numero passi da 00002 a 32768. Nel testo in chiaro sempre 5 cifre.Numero max. di giri 1. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa. Diametro dell'albero 10 mm x 18 mm. Lunghezza albero 18 mm. Peso 0,3 kg