SICK - SIK1031512 ARS60-AAA32768 - 1031512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 15...15 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Programmabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001022242524
Codice prodotto
SIK1031512
Cod. produttore
1031512
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
15...15 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio


