AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1031727 ARS60-J4A00360 - 1031727

SICK
copiacopia
SICK - SIK1031727 ARS60-J4A00360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Programmabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071757476

Codice prodotto

SIK1031727

Cod. produttore

1031727

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

ARS60-J4A00360. Numero max. di impulsi per giro 360, possibile qualsiasi numero passi da 00002 a 07999. Nel testo in chiaro sempre 5 cifre. Tipo di connessione Connettore maschio M23, 21 poli, radiale