AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1034268 ARS60-H4M32768 - 1034268

SICK
copiacopia
SICK - SIK1034268 ARS60-H4M32768

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Programmabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072620403

Codice prodotto

SIK1034268

Cod. produttore

1034268

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Programmabile:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

ARS60-H4M32768. Numero max. di impulsi per giro 32.768, possibile qualsiasi numero passi da 00002 a 32768. Nel testo in chiaro sempre 5 cifre.Tipo di connessione Cavo, 22 fili, radiale, 5 m