AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1034308 BTF13-P1HM2025 - 1034308

SICK
copiacopia
SICK - SIK1034308 BTF13-P1HM2025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073208259

Codice prodotto

SIK1034308

Cod. produttore

1034308

Produttore

SIK

ENCODER A FUNE. BTF13-P1HM2025. Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, ingrado di fare girare la fune di misura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere, sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata. Peso (con encoder) 5,28 kg (A3M60)5,59 kg (ATM60 PROFIBUS). Peso (meccanica) 5 kg. Effettiva lunghezza estrazione fune 20,2 m. Diametro fune di misura 0,81 mm