SICK - SIK1034313 BTF13-D1HM1025 - 1034313

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076108563
Codice prodotto
SIK1034313
Cod. produttore
1034313
Produttore
SIK
ENCODER A FUNE. BTF13-D1HM1025. Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, ingrado di fare girare la fune di misura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere, sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata. Materiale, fune di misura Cavo di acciaio molto flessibile 1.4401 acciaio inox V4A. Peso (fune di misura) 7,1 g/m. Materiale, alloggiamento meccanica a fune Alluminio (anodizzato), plastica. Lunghezza estrazione fune per rotazione 334,1 mm. Effettiva lunghezza estrazione fune 10,2 mDiametro fune di misura 1,35 mm


