SICK - SIK1034325 PRF13-A1AM1020 - 1034325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070216899
Codice prodotto
SIK1034325
Cod. produttore
1034325
Produttore
SIK
PRF13-A1AM1020. ENCODER A FUNE. Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, ingrado di fare girare la fune di misura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere, sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata.. Campo di misura 0 m ... 10 mRiproducibilità ≤ 1,5 mm. Linearità ≤ ± 2 mm. Isteresi ≤ 3 mm. Risoluzione (fune + encoder) 0,2 mm. Peso (con encoder) 3,8 kg. Lunghezza estrazione fune per rotazione 334,1 mm. Forza di trazione della molla 15 N ... 20 N


