SICK - SIK1034326 PRF13-A1AM2020 - 1034326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070217353
Codice prodotto
SIK1034326
Cod. produttore
1034326
Produttore
SIK
PRF13-A1AM2020. ENCODER A FUNE.Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, in grado di fare girare la fune di misura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere, sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata. Campo di misura 0 m ... 20 mRiproducibilità ≤ 2 mm. Linearità ≤ ± 2 mm. Isteresi ≤ 5 mm. Risoluzione (fune + encoder) 0,2 mm. Peso (con encoder) 5,3 kg. Lunghezza estrazione fune per rotazione 332,4 mm. Forza di trazione della molla 15 N ... 20 N


