AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1034336 PRF13-E1AM0520 - 1034336

SICK
copiacopia
SICK - SIK1034336 PRF13-E1AM0520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071117843

Codice prodotto

SIK1034336

Cod. produttore

1034336

Produttore

SIK

PRF13-E1AM0520. ENCODER A FUNE. Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, ingrado di fare girare la fune di misura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere, sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata. Campo di misura 0 m ... 5 mRiproducibilità = 1 mm. Linearità = ± 2 mm. Isteresi = 2 mm. Risoluzione (fune + encoder) 0,2 mm. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale. Peso (con encoder) 3,1 kg.