AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1034893 BTF08-P1HM0341 - 1034893

SICK
copiacopia
SICK - SIK1034893 BTF08-P1HM0341

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072520574

Codice prodotto

SIK1034893

Cod. produttore

1034893

Produttore

SIK

BTF08-P1HM0341. ENCODER A FUNE. Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, ingrado di fare girare la fune di misura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere, sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata.Campo di misura 0 m ... 3 mRiproducibilità ≤ 1 mm. Linearità ≤ ± 2 mm. Isteresi ≤ 2 mm. Risoluzione (fune + encoder) 0,02 mm