SICK - SIK1035433 ARS60-AAA30000 - 1035433

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 15...15 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Programmabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079760027
Codice prodotto
SIK1035433
Cod. produttore
1035433
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
15...15 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio


