AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1036353 DFS60E-BEEC01024 - 1036353

SICK
copiacopia
SICK - SIK1036353 DFS60E-BEEC01024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Max. numero di impulsi - 1024

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 12...12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071046570

Codice prodotto

SIK1036353

Cod. produttore

1036353

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Max. numero di impulsi:

1024

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

12...12 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

1024...1024

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60E-BEEC01024. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 1.024. Modello meccanico Albero cavo cieco. Diametro dell'albero 12 mm. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 300 kHz