SICK - SIK1036536 DFS60E-BGEC00500 - 1036536
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 500
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 14...14 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449071530734
Codice prodotto
SIK1036536
Cod. produttore
1036536
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
500
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
14...14 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
500...500
Materiale (del corpo):
Alluminio


