SICK - SIK1036617 DFS60B-TECL01024 - 1036617

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 1024
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Diametro dell'albero - 12...12 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8013768782165
Codice prodotto
SIK1036617
Cod. produttore
1036617
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
1024
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Diametro dell'albero:
12...12 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
1024...1024
Materiale (del corpo):
Alluminio


