AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1036679 DFS60E-S1AC01024 - 1036679

SICK
copiacopia
SICK - SIK1036679 DFS60E-S1AC01024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 1024

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 6...6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073970255

Codice prodotto

SIK1036679

Cod. produttore

1036679

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

1024

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

6...6 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

1024...1024

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60E-S1AC01024. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 1.024.Scostamento passo di misurazione per numeridi impulsi binari ± 0,15°. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 8 poli, radiale. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 300 kHz. Modello meccanico Albero maschio, Servoflangia. Diametro dell'albero 6 mm x 10 mm