AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1036680 DFS60E-S1AK01024 - 1036680

SICK
copiacopia
SICK - SIK1036680 DFS60E-S1AK01024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 1024

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 6...6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072756829

Codice prodotto

SIK1036680

Cod. produttore

1036680

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

1024

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

6...6 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

1024...1024

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60E-S1AK01024. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 1.024. Scostamento passo di misurazione per numeridi impulsi binari ± 0,15°. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 1,5 m. Modello meccanico Albero maschio, ServoflangiaDiametro dell'albero 6 mm x 10 mm.