AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1036770 DFS60B-BGPA10000 - 1036770

SICK
copiacopia
SICK - SIK1036770 DFS60B-BGPA10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Max. numero di impulsi - 10000

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 14...14 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078147089

Codice prodotto

SIK1036770

Cod. produttore

1036770

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Max. numero di impulsi:

10000

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

14...14 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

Numero di impulsi per giro:

10000...10000

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60B-BGPA10000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 10000. Scostamento passo di misurazione per numeridi impulsi non binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 32 ms, 30 ms. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico = 0,7 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤600 kHz. Modello meccanico Albero cavo cieco. Diametro dell'albero 14mm