AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1036805 DFS60A-BBPA65536 - 1036805

SICK
copiacopia
SICK - SIK1036805 DFS60A-BBPA65536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Max. numero di impulsi - 65536

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 8...8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077501622

Codice prodotto

SIK1036805

Cod. produttore

1036805

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Max. numero di impulsi:

65536

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

8...8 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

Numero di impulsi per giro:

65536...65536

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60B-BBPA65536. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 65536. Scostamento passo di misurazione per numeridi impulsi non binari ± 0,0015°. Limiti di errore ± 0,03°. Tempo di inizializzazione 32 ms, 30 ms. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico = 0,7 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 820 kHz. Modello meccanico Albero cavo cieco. Diametro dell'albero 8mm