AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1036827 DFS60A-BHPK65536 - 1036827

SICK
copiacopia
SICK - SIK1036827 DFS60A-BHPK65536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Max. numero di impulsi - 65536

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 15...15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073417057

Codice prodotto

SIK1036827

Cod. produttore

1036827

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Max. numero di impulsi:

65536

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

15...15 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

Numero di impulsi per giro:

65536...65536

Materiale (del corpo):

Alluminio