AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1036910 DFS60B-TGPA10000 - 1036910

SICK
copiacopia
SICK - SIK1036910 DFS60B-TGPA10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Max. numero di impulsi - 10000

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 14...14 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078039940

Codice prodotto

SIK1036910

Cod. produttore

1036910

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Max. numero di impulsi:

10000

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

14...14 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

Numero di impulsi per giro:

10000...10000

Materiale (del corpo):

Alluminio