AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1036913 DFS60B-TBPC10000 - 1036913

SICK
copiacopia
SICK - SIK1036913 DFS60B-TBPC10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Max. numero di impulsi - 10000

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 8...8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078039964

Codice prodotto

SIK1036913

Cod. produttore

1036913

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Max. numero di impulsi:

10000

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

8...8 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

Numero di impulsi per giro:

10000...10000

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60B-TBPC10000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 10.000. Scostamento passo di misurazione per numeridi impulsi non binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 32 ms,30 ms. Tipo di connessione Connettore maschio, M12,8 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,7 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz. Modello meccanico Albero cavo passante. Diametro dell'albero 8 mm