SICK - SIK1036937 DFS60B-TBPM10000 - 1036937

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 10000
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Diametro dell'albero - 8...8 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449078040205
Codice prodotto
SIK1036937
Cod. produttore
1036937
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
10000
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Diametro dell'albero:
8...8 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
sì
Numero di impulsi per giro:
10000...10000
Materiale (del corpo):
Alluminio


