AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1037057 DFS60E-S4EM00500 - 1037057

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037057 DFS60E-S4EM00500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Encoder / Trasduttore incrementale

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 500

  • Numero di passi per giro (risoluzione) - 500...500

  • Segnale di uscita dell'encoder - A + B

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073855460

Codice prodotto

SIK1037057

Cod. produttore

1037057

Produttore

SIK

Modello:

Encoder / Trasduttore incrementale

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

500

Numero di passi per giro (risoluzione):

500...500

Segnale di uscita dell'encoder:

A + B

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Numero di giri:

10000...10000

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di impulsi per giro:

500...500

Tipo di supporto di trasmissione:

Rame

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60E-S4EM00500. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 500.Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,2°. Limiti di errore ± 0,3°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Tipo di connessione Cavo,A 8 fili,universale, 5m . Consumo energetico = 0,5 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita = 300 kHz. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa.Diametro dell'albero 10 mm x 19 mm