AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1037124 DFS60B-S4AA05000 - 1037124

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037124 DFS60B-S4AA05000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 5000

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071935508

Codice prodotto

SIK1037124

Cod. produttore

1037124

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

5000

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

5000...5000

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60E-S4AA05000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 5000. Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico = 0,5 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita = 600 kHz. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa.Diametro dell'albero 10 mm x 19 mm