AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1037174 DFS60B-S1AA10000 - 1037174

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037174 DFS60B-S1AA10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 10000

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 6...6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073399698

Codice prodotto

SIK1037174

Cod. produttore

1037174

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

10000

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

6...6 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

10000...10000

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60E-S1AA10000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 10000.Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico = 0,5 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita =600 kHz. Modello meccanico Albero maschio,Servoflangia.Diametro dell'albero 6 mm x 10 mm