SICK - SIK1037183 DFS60E-BEEL00250 - 1037183

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 250
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Diametro dell'albero - 12...12 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449075007867
Codice prodotto
SIK1037183
Cod. produttore
1037183
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
250
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Diametro dell'albero:
12...12 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
250...250
Materiale (del corpo):
Alluminio


