SICK - SIK1037197 DFS60B-S1AA01024 - 1037197

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 1024
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 6...6 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449075600266
Codice prodotto
SIK1037197
Cod. produttore
1037197
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
1024
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
6...6 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
1024...1024
Materiale (del corpo):
Alluminio


