SICK - SIK1037210 DFS60B-S4AA02000 - 1037210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 2000
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449070489767
Codice prodotto
SIK1037210
Cod. produttore
1037210
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
2000
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
2000...2000
Materiale (del corpo):
Alluminio


