AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1037220 DFS60B-S4AK03000 - 1037220

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037220 DFS60B-S4AK03000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 3000

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077337870

Codice prodotto

SIK1037220

Cod. produttore

1037220

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

3000

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

3000...3000

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60B-S4AK03000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 3.000. Scostamento passo di misurazione per numeridi impulsi non binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 1,5 m. Consumo energetico ≤ 0,5 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa. Diametro dell'albero 10 mm x 19 mm