AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1037222 DFS60B-S1CA02048 - 1037222

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037222 DFS60B-S1CA02048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 2048

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 6...6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071654102

Codice prodotto

SIK1037222

Cod. produttore

1037222

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

2048

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

6...6 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

2048...2048

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60B-S1CA02048. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 2.048. Scostamento passo di misurazione per numeridi impulsi non binari ± 0,008°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,5 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz. Modello meccanico Albero maschio, Servoflangia. Diametro dell'albero 6 mm x 10 mm