AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1037563 DFS60B-S4AL05000 - 1037563

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037563 DFS60B-S4AL05000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Max. numero di impulsi - 5000

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076953323

Codice prodotto

SIK1037563

Cod. produttore

1037563

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Max. numero di impulsi:

5000

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

5000...5000

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60B-S4AL05000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 5.000. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS422. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 3 m. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz