AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1037630 AFS60E-S4AA004096 - 1037630

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037630 AFS60E-S4AA004096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Programmabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071616568

Codice prodotto

SIK1037630

Cod. produttore

1037630

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Programmabile:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

AFS60E-S4AA004096. Numero max. di impulsi per giro 4.096. Numero max. di giri 1. Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa. Diametro dell'albero 10 mm x 19 mm. Lunghezza albero 19 mm