AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1037640 AFS60B-S4AA032768 - 1037640

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037640 AFS60B-S4AA032768

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Programmabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077071880

Codice prodotto

SIK1037640

Cod. produttore

1037640

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Programmabile:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

AFS60B-S4AA032768. Numero max. di impulsi per giro 32.768. Numero max. di giri 1. Connettore maschio M23, 12 poli, radiale