SICK - SIK1037719 DFS60E-BGEC02048 - 1037719

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 2048
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 14...14 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449074386154
Codice prodotto
SIK1037719
Cod. produttore
1037719
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
2048
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
14...14 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
2048...2048
Materiale (del corpo):
Alluminio


