AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1037777 AFM60B-S4AA004096 - 1037777

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037777 AFM60B-S4AA004096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Programmabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074749843

Codice prodotto

SIK1037777

Cod. produttore

1037777

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Programmabile:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

ENCODER ASSOLUTO. Tipo di connessione: Connettore maschio M23, 12 poli, radiale. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa. Diametro dell'albero 10 mm x 19 mm. Lunghezza albero 19 mm. Peso 0,3 kg