AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICK - SIK1037819 DFS60B-TEPN10000 - 1037819

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037819 DFS60B-TEPN10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Max. numero di impulsi - 10000

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 12...12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078040281

Codice prodotto

SIK1037819

Cod. produttore

1037819

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Max. numero di impulsi:

10000

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

12...12 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

Numero di impulsi per giro:

10000...10000

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60B-TEPN10000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 10.000. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 32 ms, 30 ms. Interfaccia elettrica 4,5 V ... 32 V, TTL/HTL programmabile. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 10 m. Consumo energetico ≤ 0,7 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz